PERNO ANCLAJE METAL-LL10-M6X45MM

Ref.: 0968000645
Ver todas las versiones

PERNO ANCLAJE METAL-LL10-M6X45MM

Descripción

Para fijaciones en electrotécnica y electrónica.
- Materiales: acero, bicromatado, talón, niquelado, poliamida, negro.
- Resistente a la temperatura, hasta +110°C.

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

Acero de fácil mecanizado
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

12 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.860 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información