Manguito separador de acero

Ref.: 0968000620
Ver todas las versiones

SEPARADOR MACHO-HEMBRA M6X20 BI.

Descripción

SEPARADOR MACHO-HEMBRA M6X20 BI.
Manguito separador de acero
Con rosca interna/externa
  • Rosca conforme a la norma DIN 13
  • Compatible con RoHS

Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

Acero de fácil mecanizado
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

12 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.710 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top