Divisor

Ref.: 5581003014

SEPARADOR BANDEJA 4.4.1 CON 3 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas

- También en combinación con otros materiales de división

Profundidad

2.5 mm
Más Información

Diseño

De 3 pliegues
Más Información

Anchura

73.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Altura

51.5 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

73,50 x 2,5 x 51,5 mm
Más Información

Catálogo General

5581003014

Ficha Técnica

32411708.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top