Set herramientas de sensor estacionamiento para vehículos Skoda

Ref.: 1952004510
Ver todas las versiones

SENSOR INSTAL SET D27,4MM SKODA

Descripción

SENSOR INSTAL SET D27,4MM SKODA
Set herramientas de sensor estacionamiento para vehículos Skoda
5 piezas
Permite montar sensores de estacionamiento en sistemas ya equipados o en paragolpes nuevos en caso de, por ejemplo, tener que sustituirlos tras un accidente, siempre y cuando no se disponga de orificio de montaje practicado de fábrica
  • Perforadores de chapa de excelente calidad que garantizan un resultado exacto y evitan la aparición de rebordes y rebabas en los orificios.
  • Conservación de la óptica original después de la reparación
  • Se suministra con mandriles de centrado necesarios para el posicionamiento y el posterior pegado del soporte del sensor en el centro del orificio de forma precisa.

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Skoda
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Diámetro

27.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

412.200 g
Más Información
Scroll to top