Fresa de perfil semicircular empotrada HSS

Ref.: 5443601304

SEMICRCLCTR-DIN856-CVX-HSS-D63,0XR2,5MM

Descripción

SEMICRCLCTR-DIN856-CVX-HSS-D63,0XR2,5MM
Fresa de perfil semicircular empotrada HSS
DIN 856
Fresa semirredonda, convexa. Recomendada para el fresado de ranuras semirredondas en aceros de construcción, aceros cementados y aceros templados hasta una resistencia de 1100 N/mm².
3313

Material

HSS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de corte

5 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Con ranura longitudinal según DIN 138
Más Información

Radio

2.5 mm
Más Información

Código del producto

3313
Más Información

Número de dientes

12 Uds
Más Información

Número de filos de corte

12 Uds
Más Información

Diámetro

63 mm
Más Información

Diámetro interior

22 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Metal colado
Más Información

Radio de esquina

2.5 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

js16
Más Información

DIN

856
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Fundición de hierro maleable;Fundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820750600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

0 mm
Más Información

Normas

DIN 856
Más Información
Scroll to top