Excelente facilidad de aplicación
Se puede pintar o barnizar
En primer lugar, haga una prueba con el producto.
Gran elasticidad
Sin disolventes
Buena tixotropía
No se oscurece
Inodoro
No corroe el barniz
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Corte la punta del cartucho, enrosque la pieza final y corte un ángulo oblicuo a la altura correspondiente al grosor del cordón que se va a aplicar.
Espere aproximadamente una hora antes de aplicar barniz o pintura. El producto es sensible al frío, por lo que no lo aplique a temperaturas inferiores a 5 ºC. No utilizar en juntas que soporten una deformación superior al 10 %.
Para sellar armarios, ventanas, puertas, tableros de madera, suelos laminados, parqué y otros materiales de madera.
Evite la unión de tres puntos. El sellador solo se puede unir con dos puntos durante la aplicación. Cualquier otra unión en una superficie puede causar grietas que reduzcan la capacidad de sellado del 100 % debido a movimientos. Para evitar la unión de tres puntos, primero debe llenar la grieta con material de relleno.
Olor/fragancia |
Característica |
Tiempo mínimo de formación de piel |
11 min |
Base química |
Dispersión de resina acrílica |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
310 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-10 °C |
Contenedor |
Cartucho |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca, sin exposición a la luz solar d |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Pino |
Peso del contenido |
338 g |
Dureza Shore A |
40 |
Vida útil desde la producción |
5 años |
Densidad |
1.06 g/ml |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Valor de pH |
7,5-8,5 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 35 °C |
Densidad/condiciones |
1,06 g/ml / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
5 años / área de almacenamiento seca, sin exposición a la lu |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-10 hasta 80 °C |
Declaración de producto |
578886209.pdf |
Catálogo General |
0892174101 |
Ficha Técnica |
32405642.pdf |