Sellador para juntas de madera

Ref.: 0892174106
Ver todas las versiones

SELLADOR-PARA-JUNTAS-MADERA-BLANCO-310ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Sellador monocomponente en base agua pintable y barnizable
- Para el sellado de: Rodapiés con suelos de madera, tarima flotante, parquet, etc.
- En carpintería: Armarios, ventanas, puertas, etc...
- Sellador monocomponente a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión.
- Pintable y barnizable. Realizar prueba previa.
- Para uso interior.
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas.
- Gran elasticidad.
- No contiene disolventes, por ser un producto en base agua.
- Buena tixotropía.
- No ennegrece.
- Sin olor.
- No ataca al barniz.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

11 min
Más Información

Base química

Dispersión de resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin exposición a la luz solar d
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

338 g
Más Información

Dureza Shore A

40
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Densidad

1.06 g/ml
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Valor de pH

7,5-8,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,06 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

5 años / área de almacenamiento seca, sin exposición a la lu
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de producto

578886209.pdf

Catálogo General

0892174106

Ficha Técnica

32405642.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!