Adhesivo y sellador elástico transparente universal para acabados de construcción
Características
Indicado para aplicaciones que estén a la vista.
No es necesaria imprimación en la mayoría de materiales como por ejemplo ABS, aluminio, acero inoxidable, vidrio, madera, cobre, acero, acero galvanizado y PVC duro.
Posibilidad de unir diferentes tipos de materiales.
Ventajas
Compensa dilataciones entre diferentes materiales.
Aplicación interior y exterior. En las zonas exteriores es recomendable su uso en zonas no expuestas directamente al sol, ya que podría amarillear.
Beneficios
Buena resistencia al envejecimiento progresivo.
No contiene disolventes y es prácticamente inodoro.
No es corrosivo. No contiene isocianatos ni siliconas.
https://www.wurth.es/sellador-ms-polimero-transparente-310ml462481SELLADOR-MS-POLIMERO-TRANSP-310ML<style>#html-body [data-pb-style="648AAE2243F96"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE2243FA1"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE2243F96"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE2243FA1"><p><strong>Adhesivo y sellador elástico transparente universal para acabados de construcción</strong></p>
<p><strong>Características</strong></p>
<ul>
<li>Indicado para aplicaciones que estén a la vista.</li>
<li>No es necesaria imprimación en la mayoría de materiales como por ejemplo ABS, aluminio, acero inoxidable, vidrio, madera, cobre, acero, acero galvanizado y PVC duro.</li>
<li>Posibilidad de unir diferentes tipos de materiales.</li>
</ul>
<p><strong>Ventajas</strong></p>
<ul>
<li>Compensa dilataciones entre diferentes materiales.</li>
<li>Aplicación interior y exterior. En las zonas exteriores es recomendable su uso en zonas no expuestas directamente al sol, ya que podría amarillear.</li>
</ul>
<p><strong>Beneficios</strong></p>
<ul>
<li>Buena resistencia al envejecimiento progresivo.</li>
<li>No contiene disolventes y es prácticamente inodoro.</li>
<li>No es corrosivo. No contiene isocianatos ni siliconas.</li>
</ul></div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/14954680.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/14954680.jpg460171460180461411462426463675/Carpintería PVC/Carpintería PVC/Rotulistas/Carpintería PVC/Rotulistas/Fontanería/Carpintería PVC/Rotulistas/Fontanería/Matrícula/Carpintería PVC/Rotulistas/Fontanería/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Carpintería PVC/Rotulistas/Fontanería/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Brocas/Carpintería PVC/Rotulistas/Fontanería/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Brocas/Soldadura2024-02-16T19:42:57+0000