Gama de adhesivos muy amplia
Se adhiere a una amplia gama de superficies, incluso sin una capa de imprimación.
Dureza High Shore A
El material es resistente a cargas mecánicas.
Alta resistencia a la tracción y alargamiento de rotura
La costura también soporta fuertes movimientos/alargamientos.
Resistente a la radiación UV
Excelente comportamiento al paso del tiempo, incluso cuando las costuras no están pintadas.
"Mojado sobre mojado" se puede cubrir con pintura
Sin isocianato ni silicona
El material de base debe estar limpio, seco y libre de grasa. El sellador Dichtfix se aplica con una pistola neumática especial. Las texturas y los espesores de capa necesarios vienen determinados por la distancia al objeto o la presión del aire. Para más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Sellado de costuras con sustitución de piezas en el compartimento del motor, el maletero, los bajos, muelles de suspensión y pasos de rueda.
No se adhiere a PP/PE/PTFE. Dichtfix no debe entrar en contacto con materiales de PU frescos (no curados). Al cubrirlo con pinturas metálicas, debe aplicarse una imprimación de bloqueo. Debido al gran número de sistemas de pintura, recomendamos realizar pruebas preliminares.
Sin disolventes |
Sí |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
100 °C |
Tiempo mínimo de formación de piel |
25 min |
Base química |
Polímero MS |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
310 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Sin isocianato |
Sí |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 25°C |
Condiciones de densidad |
a 23°C |
Color |
Blanco |
Peso del contenido |
447 g |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
120 °C |
Alargamiento de ruptura |
500 % |
Velocidad de curado completo |
3 mm/d |
Dureza Shore A |
42 |
Vida útil desde la producción |
15 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
1.44 g/cm³ |
Clase de materiales de construcción |
B2 - Normalmente inflamable |
Tipo de endurecimiento |
Humedad atmosférica |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad |
Código del sistema armonizado |
35069100 |
Peso del producto (por artículo) |
501.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Condiciones de tiempo de formación de piel |
a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 35 °C |
Densidad/condiciones |
1,44 g/cm³ / a 23°C |
Tiempo mínimo de formación de piel/condiciones |
25 min / a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción/condiciones |
15 mes / de 10°C a 25°C |
Velocidad de curado completo/condiciones |
3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humed |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 90 °C |
Certificado de alérgenos |
578969493.pdf |
Catálogo General |
089322502 |