Sellador de tubos y roscas de resistencia media

Ref.: 0893577050
Ver todas las versiones

PASTA DE JUNTAS PARA TUBOS 50GR.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA DE JUNTAS PARA TUBOS 50GR.
Sellador de tubos y roscas de resistencia media
Para el sellado de todas las conexiones roscadas de tubos metálicos y racores con rosca cónica/cilíndrica conforme a la norma ISO 7.1 hasta R3"

Sellado instantáneo que permite aplicarse inmediatamente una carga máxima de aprox. 5 bar y a las conexiones firmemente apretadas una vez endurecido el producto, hasta el valor de presión de rotura de los tubos.

Resistencia media: posibilidad de desmontaje

Resistencia media-alta a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles

Este sellador no gotea por la rosca

Montaje rápido y firme

En una práctica botella de acordeón con sistema de dispensación

  • Facilita el manejo práctico con una sola mano gracias a su ingeniosa boquilla de cierre giratorio
  • El sistema de dispensación ajustable de forma continua permite regular la dispensación para adaptarse a la aplicación y así reducir al máximo el consumo y los costes
  • Producto residual fácil de vaciar

Sin silicona, sin disolventes y sin aceite


Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Sella las conexiones de tuberías de metal de acuerdo con ISO 7.1 (roscas cónicas-cilíndricas) hasta R3".


Para el sellado de racores o válvulas, conexiones roscadas en tuberías de agua metálicas (así como de suministro de agua en circuitos de calefacción o refrigeración, sistemas aspersores, etc.).


También se puede usar para sellar los tubos de gasolina y de diésel o conductos de aire comprimido. El producto también es adecuado para sellar reguladores de presión o separadores de aceite en sistemas de suministro de aire comprimido.


  • Gracias al potente efecto acelerador del cobre o las aleaciones de cobre, el sellador puede empezar a endurecerse durante el proceso de sellado. Este hecho puede causar microgrietas, que pueden ocasionar fugas en el futuro. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente realizar pruebas preliminares para garantizar el proceso si el sellador de tuberías se utiliza en conexiones que contengan cobre y que entren en contacto con agua a ≥ 40 °C a largo plazo. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación y el proceso de adhesión en particular.

  • La exposición prolongada al producto líquido puede afectar a los siguientes plásticos: ABS, celuloide, poliestireno expandido, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.

  • No se ha aprobado para instalaciones domésticas de gas en Alemania conforme a DVGW TRGI 2008.

Resistencia inicial máxima

30 min
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Viscosidad mín. 1

55000 mPas
Más Información

Par de arranque mínimo

15 Nm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Viscosidad máx. 2

30000 mPas
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión

20 N/mm²
Más Información

Solidez funcional máxima

3 h
Más Información

Base química

Éster de ácido dimetacrílico
Más Información

Condiciones de resistencia a la cizalladura y a la compresió

de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Viscosidad mín. 2

18000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

48 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Solidez funcional mínima

1 h
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Condiciones de viscosidad 1

a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/2,5 rpm
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Condiciones de par de arranque

DIN EN 15865
Más Información

Capacidad máxima de relleno de huecos

0.50 mm
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Fuerza inicial máxima

15 min
Más Información

Par de arranque máximo

25 Nm
Más Información

Par predominante máximo

8 Nm
Más Información

Adecuado para

Diámetro de rosca máx. R 3 pulgadas (M80)
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Resistencia final mínima

3 h
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones de par predominante

DIN EN 15865
Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Viscosidad máx. 1

80000 mPas
Más Información

Condiciones de viscosidad 2

a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/20 rpm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia final máxima

6 h
Más Información

Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión

10 N/mm²
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Par predominante mínimo

2 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

10-20 N/mm²
Más Información

Viscosidad mín./máx. 1

55000-80000 mPas
Más Información

Par predominante mínimo/máximo

2-8 Nm
Más Información

Densidad/condiciones

1,05 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

3 h-6 h
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

10-20 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Par de arranque mínimo/máximo

15-25 Nm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Viscosidad mín./máx. 2

18000-30000 mPas
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

1-3 h
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima

15-30 min
Más Información

Viscosidad mín./máx. 1/condiciones 1

55000-80000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/2,5 rp
Más Información

Viscosidad mín./máx. 2/condiciones 2

18000-30000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/20 rpm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 150 °C
Más Información

Certificado Kosher

571033336.pdf

581137180.pdf

Declaración de producto

579006917.pdf

562016663.pdf

Catálogo General

0893577050

Ficha Técnica

32405683.pdf

Hoja de datos de seguridad

04647136.PDF
Scroll to top