Sellador de pezones

Ref.: 0893762008
Ver todas las versiones

SELLADOR PEZONES W-FILM CLORHEX 10KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR PEZONES W-FILM CLORHEX 10KG
Sellador de pezones
W-FILM CLORHEX
Sellador de pezones formulado a base de Digluconato de Clorhexidina con efecto film.

Características

  • Producto líquido formulado a base de Digluconato de Clorhexidina que protege los pezones en ganado lechero de la contaminación por microorganismos (principalmente vacas, cabras y ovejas).
  • Protege la piel de posibles agresiones externas derivadas del manejo durante el ordeño.
  • Previene y evita irritaciones.
  • Deja sobre el pezón una fina capa de producto bacteriostático que impide la transmisión de infecciones.

Ventajas

  • Previene y evita infecciones causadas por microorganismos causantes de mamitis y su transmisión.
  • Gran efecto cosmético sobre la piel gracias a la presencia de Aloe vera, emolientes y suavizantes.
  • Agradable olor a menta, aumenta la sensación de higiene.

Beneficios

  • Ayuda a mantener sanos los pezones, disminuyendo la incidencia de problemas provocados por microorganismos causantes de infecciones (p.e. mamitis).
  • Incide muy positivamente en el mantenimiento de animales en producción en la granja y la reducción del gasto en antibióticos.
  • Protege los pezones de irritaciones y ayuda a la cicatrización de pequeñas lesiones, mejorando el bienestar del animal.

Aplicar el producto puro por inmersión de los pezones después de cada ordeño. En lo posible no dejar salir a los animales al exterior con las ubres húmedas, sobre todo en invierno. Dejar el producto sobre los pezones hasta el siguiente ordeño y lavar antes de ordeñar. No guardar el sobrante de producto de un día para otro.

Olor/fragancia

Menta
Más Información

Base química

Digluconato de clorhexidina
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien ventilado, pr
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.500 kg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien vent
Más Información

Catálogo General

0893762008

Ficha Técnica

32406417.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504778.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top