Pasta de juntas naranja

Ref.: 0893574050
Ver todas las versiones

PASTA-DE-JUNTAS-NARANJA-50GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para sellar bridas y superficies con hendiduras reducidas, hasta un máximo de 0,5 mm

- Producto anaeróbico de media resistencia que sella superfícies

- Permite un mayor tiempo de aplicación ya que sella en ausencia de aire

Resistencia inicial máxima

20 min
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Viscosidad mín. 1

100000 mPas
Más Información

Par de arranque mínimo

8 Nm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión

10 N/mm²
Más Información

Solidez funcional máxima

6 h
Más Información

Base química

Éster de ácido dimetacrílico
Más Información

Condiciones de resistencia a la cizalladura y a la compresió

de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

47 ml
Más Información

Solidez funcional mínima

3 h
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Condiciones de viscosidad 1

a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/2,5 rpm
Más Información

Color

Naranja fluorescente
Más Información

Condiciones de par de arranque

DIN EN 15865
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Fuerza inicial máxima

10 min
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Par predominante máximo

7
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Anchura máxima de la separación

0.5 mm
Más Información

Resistencia final mínima

6 h
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones de par predominante

DIN EN 15865
Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Viscosidad máx. 1

180000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia final máxima

24 h
Más Información

Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión

5 N/mm²
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Par predominante mínimo

2 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

5-10 N/mm²
Más Información

Viscosidad mín./máx. 1

100000-180000 mPas
Más Información

Densidad/condiciones

1,05 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 150 °C
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

6 h-24 h
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

5-10 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

3-6 h
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima

10-20 min
Más Información

Viscosidad mín./máx. 1/condiciones 1

100000-180000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/2,5
Más Información

Certificado Kosher

571033336.pdf

NSF

581147761.pdf

Certificado NSF/ANSI 61

581147760.pdf

562016663.pdf

Declaración de producto

579005163.pdf

Catálogo General

0893574050

Ficha Técnica

32405679.pdf

Hoja de datos de seguridad

04639258.PDF