Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento

Ref.: 0893518050
Ver todas las versiones

SELLADOR DE ALTA DENSIDAD 50 GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR DE ALTA DENSIDAD 50 GR
Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento
Adhesivo viscoso y material de sellado para fijar bridas y superficies con grandes separaciones

Producto viscoso

El material no se escurre ni gotea, lo que lo hace ideal para trabajos que se realicen sobre la cabeza y para trabajar en superficies verticales.

100 % sellado

Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.

Ligera flexibilidad

Compensa la diferencia de expansión entre distintos materiales.

Sellado inmediato incluso con baja carga de compresión

La presión de prueba se puede aplicar inmediatamente. Por lo tanto, no hay tiempos de espera.

También adecuado para metales pasivos

  • Las bridas de aluminio también se pueden sellar
  • Un producto para una gran variedad de materiales.

Secado rápido

Corta vida útil

La botella de acordeón facilita el vaciado del producto residual

Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles

Sin silicona, sin disolventes y sin aceite


Este plástico líquido se cura cuando se expone al oxígeno y en combinación con contacto con metal. Las superficies de pegado deben estar secas,


sin polvo ni grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y únalas inmediatamente.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para sellar juntas de brida dimensionalmente estables y superficies con una gran separación. También adecuado para metales pasivos, como para sellar bridas de aluminio o pares de materiales diferentes. Ideal para la industria de vehículos comerciales y la automotriz, metalurgia y fabricación de herramientas, construcción naval, construcción de máquinas y motores, construcción eléctrica y electrónica.


Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas. Por lo tanto, le recomendamos realizar siempre sus propias pruebas.

Resistencia inicial máxima

60 min
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Viscosidad mín. 1

1500000 mPas
Más Información

Par de arranque mínimo

20 Nm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Viscosidad máx. 2

360000 mPas
Más Información

Punto intermitente mínimo

90 °C
Más Información

Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión

27 N/mm²
Más Información

Solidez funcional máxima

3 h
Más Información

Base química

Éter de ácido metacrílico
Más Información

Condiciones de resistencia a la cizalladura y a la compresió

de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Viscosidad mín. 2

160000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

45 ml
Más Información

Solidez funcional mínima

1 h
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

20 N/mm²
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Condiciones de viscosidad 1

a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 7/0,5 rpm
Más Información

Color

Rojo fluorescente
Más Información

Condiciones de par de arranque

DIN EN 15865
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Fuerza inicial máxima

30 min
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53288
Más Información

Par predominante máximo

18 Nm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Anchura máxima de la separación

0.5 mm
Más Información

Resistencia final mínima

24 h
Más Información

Sin silicona

Más Información

Resistencia mínima a la tracción

14 N/mm²
Más Información

Condiciones de par predominante

DIN EN 15865
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Viscosidad máx. 1

2300000 mPas
Más Información

Condiciones de viscosidad 2

a 25 °C, Brookfield RVT, husillo de 7/5 rpm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia final máxima

72 h
Más Información

Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión

18 N/mm²
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Par predominante mínimo

8 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

18-27 N/mm²
Más Información

Viscosidad mín./máx. 1

1500000-2300000 mPas
Más Información

Par predominante mínimo/máximo

8-18 Nm
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 150 °C
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

24 h-72 h
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

18-27 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Viscosidad mín./máx. 2

160000-360000 mPas
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

1-3 h
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima

30-60 min
Más Información

Viscosidad mín./máx. 1/condiciones 1

1500000-2300000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 7/0,
Más Información

Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones

14-20 N/mm² / de acuerdo con DIN 53288
Más Información

Viscosidad mín./máx. 2/condiciones 2

160000-360000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo de 7/5
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

14-20 N/mm²
Más Información

562016663.pdf

Declaración de producto

579005695.pdf

Catálogo General

0893518050

Ficha Técnica

32405682.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637716.PDF
Scroll to top