Sellador bituminoso

Ref.: 0890103100
Ver todas las versiones

SELLADOR-BITUMINOSO-NEGRO-310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR-BITUMINOSO-NEGRO-310ML
Sellador bituminoso
Para impermeabilizar uniones entre láminas bituminosas

Excelente adherencia en tejas asfálticas, cubiertas impermeables para tejados y tela asfáltica para una fijación firme

Buena adherencia a materiales de base húmedos

  • Uso no afectado en gran medida por el clima
  • Apto para reparaciones de emergencia

Resistente a las inclemencias climatológicas y al paso del tiempo

Puede moldearse de manera elástica


  • La superficie debe soportar la carga, estar limpia, seca y sin restos de grasa, óxido y agua

  • Una imprimación adhesiva, por ejemplo con Imprimación para silicona, mejora la adherencia en superficies absorbentes o porosas

  • Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores". Más información en la ficha técnica.

  • Para el relleno de juntas con lámina bituminosa y sus uniones

  • Para rellenar aberturas en techos, p. ej., luces de techo en cúpula, conductos de ventilación, antenas y chimeneas, además de uniones en bordes

  • Es necesario inspeccionar aquellas reparaciones que se hayan efectuado en condiciones de humedad una vez secas

  • Debe garantizarse un intercambio de aire suficiente durante la fase de secado

  • Un grosor del revestimiento más alto ampliará el tiempo de secado

  • No recubra el producto con pinturas a base de disolvente

  • Producto apto exclusivamente para plásticos sin plastificantes

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Betún
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Negro
Más Información

Velocidad de curado completo

1 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.32 g/cm³
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

1 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Peso del contenido

410 g
Más Información

Código del sistema armonizado

27150000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

464.000 g
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas;Paso del tiempo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

1 hasta 30 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,32 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

1 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-35 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0890103100

Ficha Técnica

32405667.pdf

Hoja de datos de seguridad

04460730.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top