Sellador de bloqueo con alta resistencia al aflojamiento

Ref.: 0893440510
Ver todas las versiones

SELLADOR-DE-FONTANERIA-100GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR-DE-FONTANERIA-100GR
Sellador de bloqueo con alta resistencia al aflojamiento
Sella herméticamente las juntas de tubos y racores metálicos de roscado cónico o cilíndrico, garantizando así su estanqueidad a los gases y al agua (apto para agua fría y caliente)

Sella inmediatamente hasta 5 bar

Los racores sellados pueden resistir hasta 5 bares aproximadamente y, tras el curado final, hasta la presión de rotura de los tubos

Sellador anaeróbico de alta resistencia

  • Para racores metálicos de hasta 2"
  • Sustituye la cinta de PTFE y el hilo de cáñamo
  • Productos monocomponente, diseñados para sistemas ocultos, primeras instalaciones y mantenimientos en los que no se prevea desmontaje posterior
  • Se puede usar en tubos de acero, latón y en superficies galvanizadas, niqueladas y cromadas
  • No es adecuado para tubos de cobre

Use acetona para limpiar a fondo las superficies que se vayan a montar. Aplique el sellador a la mitad de la rosca exterior y a la mitad de la rosca interior que se vayan a montar. Cuando la alineación sea la correcta, no cambie la posición del conector


Sellador para tubos y racores roscados que evita las fugas de gases y líquidos tales como:


  • Metano y GPL

  • Agua fría y caliente

  • Gases y líquidos del sistema de refrigeración

Resistencia inicial máxima

30 min
Más Información

Viscosidad mín. 1

40000 mPas
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión

120 N/cm²
Más Información

Solidez funcional máxima

3 h
Más Información

Base química

Éter de ácido metacrílico
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Solidez funcional mínima

2 h
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Peso del contenido

100 g
Más Información

Se puede utilizar para rosca

2 inch
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de resistencia final

a 20°C
Más Información

Resistencia final mínima

12 h
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 22°C
Más Información

Condiciones de solidez funcional

a 20°C
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Viscosidad máx. 1

50000 mPas
Más Información

Resistencia final máxima

24 h
Más Información

Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión

100 N/cm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

100-120 N/cm²
Más Información

Viscosidad mín./máx. 1

40000-50000 mPas
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima/condiciones

2-3 h / a 20°C
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

12 h-24 h
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

2-3 h
Más Información

Resistencia final mínima/máxima/condiciones

12 h-24 h / a 20°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 150 °C
Más Información

Catálogo General

0893440510

Ficha Técnica

32405685.pdf

Hoja de datos de seguridad

04462864.PDF
Scroll to top