SELLADOR ANAEROBICO CON PTFE, 100 GR Sellador de bloqueo con PTFE, resistencia media al aflojamiento Sella herméticamente las juntas de tubos y racores metálicos de roscado cónico o cilíndrico, garantizando así su estanqueidad a los gases y al agua (apto para agua fría y caliente)
Sella inmediatamente hasta 5 bar
Las uniones selladas pueden resistir hasta 5 bares aproximadamente y, tras el curado final, hasta la presión de rotura de los tubos
Sellador anaeróbico de resistencia media
Para racores metálicos de hasta 2"
Sustituye la cinta de PTFE y el hilo de cáñamo
Productos monocomponente, diseñados para sistemas ocultos, primeras instalaciones y mantenimientos en los que no se prevea desmontaje posterior
Se puede usar en tubos de acero, latón y en superficies galvanizadas, niqueladas y cromadas
No es adecuado para tubos de cobre
Use acetona para limpiar a fondo las superficies que se vayan a montar. Aplique el sellador a la mitad de la rosca exterior y a la mitad de la rosca interior que se vayan a montar. Cuando la alineación sea la correcta, no cambie la posición del conector
Sellador para tubos y racores roscados que evita las fugas de gases y líquidos tales como:
https://www.wurth.es/sellador-anaerobico-con-ptfe460202SELLADOR ANAEROBICO CON PTFE, 100 GRSELLADOR ANAEROBICO CON PTFE, 100 GR<br>Sellador de bloqueo con PTFE, resistencia media al aflojamiento<br>Sella herméticamente las juntas de tubos y racores metálicos de roscado cónico o cilíndrico, garantizando así su estanqueidad a los gases y al agua (apto para agua fría y caliente)<br><p class="level1">Sella inmediatamente hasta 5 bar</p><P>Las uniones selladas pueden resistir hasta 5 bares aproximadamente y, tras el curado final, hasta la presión de rotura de los tubos</P><P></P><p class="level1">Sellador anaeróbico de resistencia media</p><ul><li>Para racores metálicos de hasta 2"</li><li>Sustituye la cinta de PTFE y el hilo de cáñamo</li><li>Productos monocomponente, diseñados para sistemas ocultos, primeras instalaciones y mantenimientos en los que no se prevea desmontaje posterior</li><li>Se puede usar en tubos de acero, latón y en superficies galvanizadas, niqueladas y cromadas</li><li>No es adecuado para tubos de cobre</li></ul><br><P>Use acetona para limpiar a fondo las superficies que se vayan a montar. Aplique el sellador a la mitad de la rosca exterior y a la mitad de la rosca interior que se vayan a montar. Cuando la alineación sea la correcta, no cambie la posición del conector</P><br><p class="level1">Sellador para tubos y racores roscados que evita las fugas de gases y líquidos tales como:</p><br/><ul><li>Metano y GPL</li><br/><li>Agua fría y caliente</li><br/><li>Gases y líquidos del sistema de refrigeración</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/1002021.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/1002021.jpg/Promo Especial Mantenimiento/Promo Especial Mantenimiento/Sistema de montaje aerodinámico/Promo Especial Mantenimiento/Sistema de montaje aerodinámico/Lubricantes y desoxidantes2024-02-16T19:41:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!