SELLADOR ACRILICO GRIS 600 ML.

Ref.: 08921693

SELLADOR ACRILICO GRIS 600 ML.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR ACRILICO GRIS 600 ML.

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Dureza Shore A

30
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.6 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C
Más Información

Dop

574309575.pdf

Catálogo General

08921693

Ficha Técnica

32405641.pdf

Hoja de datos de seguridad

04577513.PDF
Scroll to top