Sellador acrílico texturizado

Ref.: 0892161100
Ver todas las versiones

SELLADOR ACRIL. EFECTO MASILLA BCO.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Buena adhesión sobre la mayor parte de superficies porosas.

- Aplicable sobre cartón-yeso, yeso, enlucidos, madera, pinturas acrílicas y cementos.

- Gracias a su contenido en cuarzo recrea perfectamente la superficie del enlucido.

- Se puede utilizar para la reparación de grietas, fisuras y/o agujeros.

- Producto espatulable.

- Se puede aplicar como un sellador con pistola o con espátula.

- Para interior y exterior.

- El sellador, una vez endurecido, resiste la lluvia.

- Buena resistencia al envejecimiento, a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.

- Sobrebarnizable o repintable.

- Compatible con pinturas plásticas y barnices para madera (excepto con productos que contengan disolventes).

Absorción del movimiento continuo

5 %
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Agradable
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

30 %
Más Información

Resistencia temprana a la lluvia después de

4 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

-25 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

10 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 20°C
Más Información

Se puede alisar después de máximo

5 min
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

545 g
Más Información

Velocidad de curado completo

1 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

45
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Densidad

1.76 g/cm³
Más Información

Condiciones de compatibilidad de revestimiento

Después de 4-6 horas
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Requiere tratamiento previo de la superficie

Seco, sin polvo y sin grasa
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Temperatura ambiente de 20 °C y 60 % de humedad relativa
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Valor de pH

8,2 +/- 0,3
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

521.600 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia contra

Paso del tiempo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta -25 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,76 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Resistencia rápida a la lluvia/condiciones

4 h / 0: no aplicable
Más Información

Alisado máximo/condiciones

5 min / 0: no aplicable
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 10°C a 20°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

1 mm/d / Temperatura ambiente de 20 °C y 60 % de humedad rel
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

10 hasta 80 °C
Más Información

Valor de pH/condiciones

8,2 +/- 0,3 / a 20°C
Más Información

Compatibilidad de revestimiento/condiciones

Sí / Después de 4-6 horas
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

45 / 0: no aplicable
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Catálogo General

0892161100

Ficha Técnica

32405665.pdf

Hoja de datos de seguridad

04577510.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!