Para cortar cables y alambres desde muy blandos hasta extremadamente duros
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Longitud |
160 mm |
Diseño |
Sumergido dos veces |
Material de la empuñadura |
PVC |
Tipo de junta |
Junta de solape |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano |
2.0 mm |
Longitud en pulgadas |
6-1/4 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro |
2.5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio |
3.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
189.000 g |
ISO |
5749 |
Normas |
ISO 5749 |
Catálogo General |
071501571 |