Secamanos automático hepa inox satinado 800 W

Ref.: 0702110020

SECAMANOS-AUTO-HEPA-INOX-SATINADO-800W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SECAMANOS-AUTO-HEPA-INOX-SATINADO-800W
Secamanos automático hepa inox satinado 800 W
Secamanos con sensor electrónico automático con filtro HEPA para retener contaminantes y partículas. Carcasa de acero inoxidable con acabado satinado.
  • Secador de manos electrónico automático.
  • Sensor infrarrojos electrónico. Ideal para un consumo bajo de energía.
  • Filtro HEPA para retener contaminantes y partículas reemplazable sin necesidad de quitar la carcasa.
  • Tipo de instalación: mural. Incluye tornillería y pernos.
  • Carcasa de acero inoxidable de 1,2 mm fabricado en una pieza.
  • Apto para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
  • Robusto, antirrobo y seguro. Está construido sin bordes afilados u otros elementos peligrosos.
  • Temperatura del aire (temperatura ambiente de 20º): 40 ºC a 10 cm.
  • Motor universal sin escobillas. No requiere mantenimiento.
  • Resistencia a sobrecalentamiento del termostato (reset automático).
  • Fusible térmico doble seguridad calibrado a 133 ºC.
  • Tiempo de secado estimado: 10-12 segundos.
  • Distancia al sensor: 0-20 cm sin posibilidad de regulación.
  • De acuerdo con las directivas de seguridad europeas (CE).

Funcionamiento


Coloque las manos debajo del secamanos para que se ponga en funcionamiento automáticamente.


El secamanos permanece en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor.


El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.



Limpieza


Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido con jabón. A continuación, secar.



Se recomienda cambiar el filtro cada 3 meses.


Apto para utilizar en zonas muy transitadas como hospitales, establecimientos hoteleros, restauración, centros académicos, centros comerciales…

Temperatura máxima del soplador

40 °C
Más Información

Material

304
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de filtro

HEPA H13
Más Información

Clase de protección IP

IP X1
Más Información

Nivel de potencia

800 W
Más Información

Diseño

Con sensor
Más Información

Corriente de aire máxima

2660 l/min
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Temperatura mínima del soplador

40 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.700 kg
Más Información

Corriente de aire mínima

2660 l/min
Más Información

Corriente de aire mínima/máxima

2660-2660 l/min
Más Información

Temperatura mínima/máxima del soplador

40 hasta 40 °C
Más Información

Catálogo General

0702110020

Ficha Técnica

59819177.pdf
Scroll to top