https://www.wurth.es/secamanos-automatico-abs-blanco-2050w424503SECAMANOS-AUTO-ABS-BLANCO-2050WSECAMANOS-AUTO-ABS-BLANCO-2050W<br>Secamanos automático blanco <br>ABS 2050W<br>Secamanos con sensor electrónico automático. <br/>Acabado blanco.<br><ul><li>Secador de manos electrónico automático.</li><li>Sensor infrarrojos electrónico. Ideal para un consumo bajo de energía.</li><li>Tipo de instalación: mural.</li><li>Carcasa ABS de 3 mm, acabado blanco.</li><li>Diseñado para colectividades y baños. Apto para uso continuo.</li><li>Robusto, antirrobo y seguro. Está construido sin bordes afilados u otros elementos peligrosos.</li><li>Temperatura del aire (temperatura ambiente de 20º): 60ºC.</li><li>Motor universal sin escobillas. No requiere mantenimiento.</li><li>Incluye limitador térmico de seguridad.</li><li>Tiempo de secado estimado: 40 segundos.</li><li>Tiempo ajustable por potenciómetro de 0 a 90 segundos (2050W a 1200W).</li><li>De acuerdo con las directivas de seguridad europeas (CE).</li></ul><br><P>Coloque las manos debajo del secamanos para que se ponga en funcionamiento automáticamente.</P><br/><P>El secamanos permanece en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor.</P><br/><P>El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.</P><br/><P></P><br/><P><B>Limpieza</B></P><br/><P>Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido con jabón. A continuación, secar.</P><br><P>Apto para utilizar en zonas muy transitadas como hospitales, establecimientos hoteleros, restauración, centros académicos, centros comerciales…</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469959.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469959.jpg424504424506459095459141/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Clavadoras/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Herramienta eléctrica, surtido/set/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Herramienta eléctrica, surtido/set/Calefactor, eléctrico/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Herramienta eléctrica, surtido/set/Calefactor, eléctrico/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:27:09+0000