SECAMANOS-AUTO-POWER-LINE-INOX Secamanos automático POWER LINE
Útil para secar las manos en poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
Tiene un sistema de proximidad: un puntero láser guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
Equipado con un motor de altas prestaciones que permite un uso continuado durante las 24h del día sin interrupción con un resultado inmejorable.
Circulación del aire a más de 165 Km/h con un caudal de más de 730 m³/h
Circuito electrónico inteligente que reduce la temperatura de salida del aire en función del tiempo de secado a fin de que la sensación térmica sea la misma durante todo el proceso.
Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el aparato si detecta una presión constante.
Ambos Power Line tienen la carcasa en Inox AISI 304.
Inox :acabado satinado y recubierto con una capa de barniz antihuellas.
White, con un acabado de epoxy blanco brillante.
Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares donde se manipule alimentos.
Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.
Incluye tacos y tornillos para colgar y llave Allen para los tornillos de seguridad.
https://www.wurth.es/secamanos-auto-power-line-inox424504SECAMANOS-AUTO-POWER-LINE-INOXSECAMANOS-AUTO-POWER-LINE-INOX<br>Secamanos automático <br>POWER LINE<br><ul><li>Útil para secar las manos en poco tiempo y de forma rápida y efectiva.</li><li>Tiene un sistema de proximidad: un puntero láser guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.</li><li>Equipado con un motor de altas prestaciones que permite un uso continuado durante las 24h del día sin interrupción con un resultado inmejorable.</li><li>Circulación del aire a más de 165 Km/h con un caudal de más de 730 m³/h</li><li>Circuito electrónico inteligente que reduce la temperatura de salida del aire en función del tiempo de secado a fin de que la sensación térmica sea la misma durante todo el proceso.</li><li>Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el aparato si detecta una presión constante.</li><li>Ambos Power Line tienen la carcasa en Inox AISI 304.</li></ul><p class="level3"> Inox :acabado satinado y recubierto con una capa de barniz antihuellas.</p><p class="level3"> White, con un acabado de epoxy blanco brillante.</p><ul><li>Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.</li><li>Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares donde se manipule alimentos.</li><li>Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.</li><li>Incluye tacos y tornillos para colgar y llave Allen para los tornillos de seguridad.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/194502388.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/194502388.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Herramienta eléctrica, surtido/set/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Herramienta eléctrica, surtido/set/Calefactor, eléctrico/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Herramienta eléctrica, surtido/set/Calefactor, eléctrico/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Herramienta eléctrica, surtido/set/Calefactor, eléctrico/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!