Secamanos automático

Ref.: 6120900040

SECAMANOS-AUTO-BUBBLE-INOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SECAMANOS-AUTO-BUBBLE-INOX
Secamanos automático
BUBBLE
  • Empleo para secar las manos de poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
  • Tiene un sistema de proximidad: se trata de un puntero láser que guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
  • Circulación de aire a más de 102 km/h con un caudal de más de 452m3/h.
  • Circuito electrónico inteligente que empieza el secado a máxima potencia y va reduciendo, manteniendo una sensación térmica constante y consiguiendo un gran ahorro energético.
  • Diseño exclusivo de la boca de salida que realiza a su vez una aspiración creando un remolino de aire caliente y reduciendo la potencia eléctrica necesaria para elevar su temperatura.
  • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el apartado si detecta una presión constante.
  • Inox AISI 304 satinado que confiere una gran resistencia al impacto.
  • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
  • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares donde se manipule alimentos.
  • Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.

Peso de la máquina

2.1 kg
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Potencia máxima

2450 W
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.1 kg
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Catálogo General

6120900040

Ficha Técnica

32411919.pdf
Scroll to top