Secador de suelos

Ref.: 0891350207
Ver todas las versiones

SECADOR-DE-SUELOS-PARA-MANGO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- El lavado del vehículo se puede hacer con o sin agua, dependiendo de útil que se use

- El fl ujo contínuo de agua permite una buena distribución de la misma a la hora de limpiar

- Las cerdas tienen una inclinación que les hace llegar a los rincones más inaccesibles

- Gracias a que las cerdas del cepillo se separan sus extremidades Absorbe mucha agua

- La limpieza no deteriora las capas de pintura ya que las cerdas son muy blandas y se separan al usarlas

- El alargo telescópico permite una longitud total de 275 m

- El secador de suelos elimina el agua acumulada de forma rápida y sencilla

- El secador de forma ergonómica se puede utilizar para secar los cristales rápidamente

Material

Polipropileno, gomaespuma
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

311.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

0891350207

Ficha Técnica

32410030.pdf