Escobilla de goma WIPE-N-SHINE

Ref.: 0891350205
Ver todas las versiones

SECADOR-DE-CRISTALES-MANUAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- El lavado del vehículo se puede hacer con o sin agua, dependiendo de útil que se use

- El fl ujo contínuo de agua permite una buena distribución de la misma a la hora de limpiar

- Las cerdas tienen una inclinación que les hace llegar a los rincones más inaccesibles

- Gracias a que las cerdas del cepillo se separan sus extremidades Absorbe mucha agua

- La limpieza no deteriora las capas de pintura ya que las cerdas son muy blandas y se separan al usarlas

- El alargo telescópico permite una longitud total de 275 m

- El secador de suelos elimina el agua acumulada de forma rápida y sencilla

- El secador de forma ergonómica se puede utilizar para secar los cristales rápidamente

Material

POM, SEBS
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diseño

Con asa
Más Información

Anchura

198 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

206.000 g
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

Catálogo General

0891350205

Ficha Técnica

32410030.pdf