Membrana líquida impermeable

Ref.: 089230007
Ver todas las versiones

SEALPROOF-EVO-MEMB-PU-TERRACOTA-25KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEALPROOF-EVO-MEMB-PU-TERRACOTA-25KG
Membrana líquida impermeable
SEALPROOF EVO
Membrana líquida de poliuretano para impermeabilización y protección

Excelente adherencia

Analizando el soporte y utilizando el sistema sealproof EVO, podemos impermeabilizar sin necesidad de derribos o sobrepeso.

Fácil aplicación

Se adapta a cualquier forma de cubierta.

Alta resistencia a la intemperie y rayos U.V.

Excelente resistencia a temperaturas extremas (-40 ºC y +80 ºC). Temperatura de shock 200 ºC.

Elasticidad >600 %

Gran elasticidad, capaz de absorber las dilataciones del terreno y movimiento de la obra.

Producto transitable con la aplicación posterior de protector PU Evo brillante Art. Nº 0892 300 0.

Resistente a la abrasión, tensión, al contacto permanente con el agua, la hidrólisis y a los microorganismos. Alta resistencia a la química.

Apto para ser alicatado

Se puede pavimentar o solapar sobre el producto.

Producto autonivelante

  • Tiene la capacidad de autonivelarse sobre cualquier superficie.
  • Se recomienda no aplicar en desniveles superiores al 3 %.

La superficie a tratar requiere soportes lisos, limpios, secos, sin humedad residual y lo más sólidas posible. Previo a pintar con la membrana líquida, analizar el soporte y en superficies poco porosas, tratar con IMPRIMACIÓN PARA SEALPROOF EVO 5l. (Art. Nº 089220005). Sobre superficies poco porosas y con niveles altos de humedad tratar con IMPRIMACIÓN 2C. ANTIHUMEDAD EVO 4KG. (Art. Nº 0892200019). Agitar el producto antes de su aplicación con batidor eléctrico a bajas revoluciones, dejándolo reposar unos minutos para la expulsión del aire retenido. Puede aplicarse a rodillo de pelo corto, brocha o Airless (optimo para pintar con PU). Aplicar la membrana en 2 manos de diferentes colores obteniendo un grosor total de entre 1.5 y 2 mm. En caso de temperaturas muy bajas y muy recomendable en todas sus aplicaciones, podemos añadir al producto ACELERANTE PARA SEALPROOF EVO 1L. (Art. Nº 0892300021), con lo que conseguimos una superficie seca en aprox. 3-4 horas. Se puede añadir hasta un 10% de DISOLVENTE PU PARA SEAPROOF (Art. Nº 082344002) en la primera mano si es necesario, pero no se recomienda diluir con disolvente de PU si aplicamos acelerante a la pintura. El tiempo de repintado es de entre 8-24 h y recomendamos no dejar pasar mas de 48h.entre capas (Una vez pasadas 48 h. Hay que volver a utilizar IMPRIMACION PARA SEALPROOF EVO 5L. Art. Nº089220005).


Deben reforzarse los puntos singulares, los soportes con mucho movimiento, fisuras activas… GEOLASH - MALLA DE REFUERZO (Art. Nº 089230001) o MALLA DE REFUERZO EPDM (Art. Nº 0892300016). Para incrementar la resistencia a la abrasión y disponer de un sistema transitable, o para incrementar la resistencia U.V. (evitando amarilleo, caleo o cambio de tonalidad) es obligado aplicar PROTECT PU EVO BRILLANTE (Art. Nº 0892 300 0.)



Consumos:


Como dato orientativo el consumo aproximado, dependiendo de la porosidad del soporte, es de 2 kg/m2 y de 2 mm de grosor aplicado en 2 capas.


Impermeabilización de balcones, terrazas, pavimentos con tránsito peatonal, canalones, aljibes, canales, platos de duchas.


Para evitar caleo, amarilleo o cambio de tonalidad es obligada la aplicación posterior de Protector PU Evo brillante Art.Nº 0892 300 0.



No aplicar el producto:


- En condiciones adversas de lluvia o nieve.


- En soportes con un índice de humedad superior al 4 %.


- A temperaturas superiores a 35 ºC ni inferiores a 15 ºC sin aditivar con acelerante (Art. Nº 0892300021) y en ningún caso inferior a 5 ºC.



No aplicar el producto para impermeabilización de piscinas en contacto con agua tratada químicamente.

Sin disolventes

No
Más Información

Puente de la grieta

1.4 mm
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Terracota
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de puentear la grieta

Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1.4 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Tiempo de secado

6 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,4 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

6 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Puente de la grieta/condiciones

1,4 mm / Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Catálogo General

089230007

Ficha Técnica

32406210.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504690.PDF
Scroll to top