Excelente adherencia
Analizando el soporte y utilizando el sistema sealproof EVO, podemos impermeabilizar sin necesidad de derribos o sobrepeso.
Fácil aplicación
Se adapta a cualquier forma de cubierta.
Alta resistencia a la intemperie y rayos U.V.
Excelente resistencia a temperaturas extremas (-40 ºC y +80 ºC). Temperatura de shock 200 ºC.
Elasticidad >600 %
Gran elasticidad, capaz de absorber las dilataciones del terreno y movimiento de la obra.
Producto transitable con la aplicación posterior de protector PU Evo brillante Art. Nº 0892 300 0.
Resistente a la abrasión, tensión, al contacto permanente con el agua, la hidrólisis y a los microorganismos. Alta resistencia a la química.
Apto para ser alicatado
Se puede pavimentar o solapar sobre el producto.
Producto autonivelante
La superficie a tratar requiere soportes lisos, limpios, secos, sin humedad residual y lo más sólidas posible. Previo a pintar con la membrana líquida, analizar el soporte y en superficies poco porosas, tratar con IMPRIMACIÓN PARA SEALPROOF EVO 5l. (Art. Nº 089220005). Sobre superficies poco porosas y con niveles altos de humedad tratar con IMPRIMACIÓN 2C. ANTIHUMEDAD EVO 4KG. (Art. Nº 0892200019). Agitar el producto antes de su aplicación con batidor eléctrico a bajas revoluciones, dejándolo reposar unos minutos para la expulsión del aire retenido. Puede aplicarse a rodillo de pelo corto, brocha o Airless (optimo para pintar con PU). Aplicar la membrana en 2 manos de diferentes colores obteniendo un grosor total de entre 1.5 y 2 mm. En caso de temperaturas muy bajas y muy recomendable en todas sus aplicaciones, podemos añadir al producto ACELERANTE PARA SEALPROOF EVO 1L. (Art. Nº 0892300021), con lo que conseguimos una superficie seca en aprox. 3-4 horas. Se puede añadir hasta un 10% de DISOLVENTE PU PARA SEAPROOF (Art. Nº 082344002) en la primera mano si es necesario, pero no se recomienda diluir con disolvente de PU si aplicamos acelerante a la pintura. El tiempo de repintado es de entre 8-24 h y recomendamos no dejar pasar mas de 48h.entre capas (Una vez pasadas 48 h. Hay que volver a utilizar IMPRIMACION PARA SEALPROOF EVO 5L. Art. Nº089220005).
Deben reforzarse los puntos singulares, los soportes con mucho movimiento, fisuras activas… GEOLASH - MALLA DE REFUERZO (Art. Nº 089230001) o MALLA DE REFUERZO EPDM (Art. Nº 0892300016). Para incrementar la resistencia a la abrasión y disponer de un sistema transitable, o para incrementar la resistencia U.V. (evitando amarilleo, caleo o cambio de tonalidad) es obligado aplicar PROTECT PU EVO BRILLANTE (Art. Nº 0892 300 0.)
Consumos:
Como dato orientativo el consumo aproximado, dependiendo de la porosidad del soporte, es de 2 kg/m2 y de 2 mm de grosor aplicado en 2 capas.
Impermeabilización de balcones, terrazas, pavimentos con tránsito peatonal, canalones, aljibes, canales, platos de duchas.
Para evitar caleo, amarilleo o cambio de tonalidad es obligada la aplicación posterior de Protector PU Evo brillante Art.Nº 0892 300 0.
No aplicar el producto:
- En condiciones adversas de lluvia o nieve.
- En soportes con un índice de humedad superior al 4 %.
- A temperaturas superiores a 35 ºC ni inferiores a 15 ºC sin aditivar con acelerante (Art. Nº 0892300021) y en ningún caso inferior a 5 ºC.
No aplicar el producto para impermeabilización de piscinas en contacto con agua tratada químicamente.
Sin disolventes |
No |
Puente de la grieta |
1.4 mm |
Base química |
Poliuretano |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Blanco |
Peso del contenido |
25 kg |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Condiciones de puentear la grieta |
Para espesor de capa de 2 mm |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C |
Densidad |
1.4 g/cm³ |
Condiciones de cantidad de aplicación |
dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie |
Temperatura de procesamiento mínima |
10 °C |
Tiempo de secado |
6 h |
Peso del producto (por artículo) |
25000.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
10 hasta 35 °C |
Densidad/condiciones |
1,4 g/cm³ / a 20°C |
Tiempo de secado/condiciones |
6 h / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si |
Puente de la grieta/condiciones |
1,4 mm / Para espesor de capa de 2 mm |
Catálogo General |
089230009 |
Ficha Técnica |
32406210.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04501745.PDF |