Tapón de sellado, hembra, JIC de 37°

Ref.: 0866548007

TAPÓN HEMBRA L. JIC 37º 1"5/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN HEMBRA L. JIC 37º 1"5/8
Tapón de sellado, hembra, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/8 in
Más Información

Longitud

31 mm
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Catálogo General

0866548007

Ficha Técnica

98470721.pdf
Scroll to top