Material |
Cartón con revestimiento de láminas |
Longitud |
150 mm |
Diseño |
Tensión eléctrica peligrosa |
Anchura |
170 mm |
Color |
Amarillo;Negro |
Peso del producto (por artículo) |
125.000 g |
Altura |
150 mm |
Longitud x anchura x altura |
150 x 170 x 150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967933501 |
Ficha Técnica |
32410702.pdf |