Señalización reforzada para suelos

Ref.: 0812449142
Ver todas las versiones

SEÑAL-PUNTO-SUELO-POINT-SHAPE-HD-RED

Descripción

SEÑAL-PUNTO-SUELO-POINT-SHAPE-HD-RED
Señalización reforzada para suelos
Punto
Adhesivo de señalización apto para conducir sobre él, con una capa de material grueso para una adhesión sencilla y universal
  • Producto autoadhesivo
  • Una durabilidad excepcional
  • Alta resistencia al desgarro
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Con papel de silicona

Para la señalización de plazas de aparcamiento, carreteras, zonas de trabajo, áreas de seguridad o muros y bordes


  • La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo

  • Debe evitarse hacer girar las señalizaciones de manera continua con carretillas industriales

Material

PVC
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

20 °C
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Liso y sin grietas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

20 hasta 55 °C
Más Información

Diámetro x grosor

50 x 0,5 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información
Scroll to top