Disco abrasivo de vellón segmentado

Ref.: 0585312510
Ver todas las versiones

DIS 1000HOJAS-NYLON-BASTO-115X22,23

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica

Descripción

DDU/SD-NWOVN-FLCST-COA-125X22,23

Diseño

Grueso
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información