SCRHOK-BT-A2-M6X60

Ref.: 5067002181
Ver todas las versiones

SCRHOK-BT-A2-M6X60

Descripción

SCRHOK-BT-A2-M6X60

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interior del gancho

18 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

25 kg
Más Información

Diámetro del gancho

18 mm
Más Información

Espesor de material

5.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.149 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Diámetro del vástago

5.2 mm
Más Información