Diámetro de anclaje |
6.3 mm |
Longitud del anclaje (l) |
30 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Tipo de cabeza |
P |
Holgura de bordes (a r) |
50 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
4 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
6.5 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Profundidad de taladro (h 1) |
35 mm |
Distancia de centro a centro (a) |
50 mm |
Altura máxima del accesorio (d a) |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.389 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
018936330 |
?catalog=wuerth&part=018936330 |