SCRDRIV-PREC-MG-75YEARS Destornillador con cargador de mecánica de precisión - 75 años Incluye todas las puntas dobles de mecánica de precisión esenciales, lo que lo hace idóneo para todos los trabajos de atornillado fino
Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión
Aplicación de fuerza óptima gracias al tapón giratorio
Mango de plástico de 2 componentes
Cargador extraíble y giratorio
Incluye 12 puntas dobles de mecánica de precisión, de 4 mm
Las puntas dobles se sujetan mediante un anillo de fijación (no por medio de imán)
https://www.wurth.es/scrdriv-prec-mg-75years-1427200SCRDRIV-PREC-MG-75YEARSSCRDRIV-PREC-MG-75YEARS<br>Destornillador con cargador de mecánica de precisión<br> - 75 años<br>Incluye todas las puntas dobles de mecánica de precisión esenciales, lo que lo hace idóneo para todos los trabajos de atornillado fino<br><ul><li>Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión</li><li>Aplicación de fuerza óptima gracias al tapón giratorio</li><li>Mango de plástico de 2 componentes</li><li>Cargador extraíble y giratorio</li><li>Incluye 12 puntas dobles de mecánica de precisión, de 4 mm</li></ul><br><P>Las puntas dobles se sujetan mediante un anillo de fijación (no por medio de imán)</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/31546601.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/31546601.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Destornillador, plano/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Destornillador, plano/Destornillador, mecánica precisión, TX/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Destornillador, plano/Destornillador, mecánica precisión, TX/Procesamiento de materiales/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Destornillador, plano/Destornillador, mecánica precisión, TX/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:28:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!