Tapa de rosca

Ref.: 0891600005
Ver todas las versiones

SCRCAP-CARTTIP-PLANOZZLE-BLCK-METAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCRCAP-CARTTIP-PLANOZZLE-BLCK-METAL
Tapa de rosca
Para pistola de aplicación
Adecuado para Airquick, Druckfix, Pressfix y Juniorfix

Material

Metal
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Catálogo General

0891600005

Ficha Técnica

32409950.pdf
Scroll to top