Tornillo para construcción de ventanas ASSY® 3.0 FKS

Ref.: 0170585120
Ver todas las versiones

SCR-WNDWCON-FKS-AW30-(P2E)-8,5X122

Descripción

SCR-WNDWCON-FKS-AW30-(P2E)-8,5X122

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza

8.7 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Diámetro nominal 2

8.7 mm
Más Información

Longitud del vástago

2 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

85 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca doble
Más Información

Superficie

P2E
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

122 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

5.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Longitud de la rosca bajo la cabeza

28 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

111 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

8.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Windows
Más Información

Forma de punta

Punta con contrarrosca
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera blanda;Madera dura
Más Información

Normas

CS
Más Información