SCR-SYSKO-CS-PRTTHR-RW-A2-705PCS Surtido de tornillos ASSY® 4 A2 CS universales Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, rosca parcial, cabeza avellanada, 705 piezas en maletín de sistema Tornillo de rosca parcial fabricado en acero inoxidable A2 austenítico de excelente calidad con cabeza avellanada para unión madera-madera universal en áreas exteriores expuestas a los elementos
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
Compatibilidad con la impronta AW anterior
Conexión que se ajusta a la forma en herrajes metálicos y productos de madera de alta densidad aparente
Para conexiones de herrajes con tornillos de acero de rosca completa
Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico
Se atornilla sin que la cabeza lleve a cabo ningún fresado en la pieza gracias a la ausencia de nervios de fresado debajo de ella
La cabeza se introduce por presión
Mayor par de rotura
Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca única
Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos
El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y una mordida óptima del tornillo
Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar
Montaje en acero inoxidable para conexiones de madera accesibles en áreas exteriores expuestas a la intemperie
Fabricado en acero inoxidable A2 austenítico, no magnético y no oxidante
Puede utilizarse en entornos rurales o urbanos o en atmósferas industriales sin exposición significativa a cloruros o SO2
Con revestimiento deslizante que reduce la fricción para un atornillado fácil
Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4
Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas
Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago
Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente
La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.
Se puede utilizar para aplicaciones en exteriores y de clase de uso 3
Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat
El acero inoxidable austenítico se caracteriza por su alto grado de resistencia a la corrosión al exponerse al agresivo aire industrial, aire marítimo, agua del grifo, agua fluvial, agua de minas y agua salada, así como maderas que contienen ácido tánico. Presenta una cierta resistencia a los ácidos y no es adecuado para atmósferas que contengan cloro gaseoso
Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Las dimensiones de los tornillos ASSY se pueden determinar en el software de construcción con madera de Würth con un diámetro a partir de ∅ 5 mm
Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
Balcón;Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;En exteriores;Equipo de juego;Fachadas;Paso elevado;Terraza;Valla;Zonas húmedas
https://www.wurth.es/scr-sysko-cs-prtthr-rw-a2-705pcs-1535301SCR-SYSKO-CS-PRTTHR-RW-A2-705PCSSCR-SYSKO-CS-PRTTHR-RW-A2-705PCS<br>Surtido de tornillos ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universales<br>Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, rosca parcial, cabeza avellanada, 705 piezas en maletín de sistema<br>Tornillo de rosca parcial fabricado en acero inoxidable A2 austenítico de excelente calidad con cabeza avellanada para unión madera-madera universal en áreas exteriores expuestas a los elementos<br><p class="level1">Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW</p><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta</li><li>Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo</li><li>Compatibilidad con la impronta AW anterior</li></ul><P></P><p class="level1">Conexión que se ajusta a la forma en herrajes metálicos y productos de madera de alta densidad aparente</p><ul><li>Para conexiones de herrajes con tornillos de acero de rosca completa</li><li>Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico</li><li>Se atornilla sin que la cabeza lleve a cabo ningún fresado en la pieza gracias a la ausencia de nervios de fresado debajo de ella</li><li>La cabeza se introduce por presión</li></ul><P></P><p class="level1">Mayor par de rotura</p><ul><li>Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca única</li><li>Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos</li></ul><P></P><p class="level1">El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y una mordida óptima del tornillo</p><ul><li>Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta</li><li>La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar</li></ul><P></P><p class="level1">Montaje en acero inoxidable para conexiones de madera accesibles en áreas exteriores expuestas a la intemperie</p><ul><li>Fabricado en acero inoxidable A2 austenítico, no magnético y no oxidante</li><li>Puede utilizarse en entornos rurales o urbanos o en atmósferas industriales sin exposición significativa a cloruros o SO<SUB>2</SUB></li><li>Con revestimiento deslizante que reduce la fricción para un atornillado fácil</li></ul><br><ul><li>Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4</li><br/><li>Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas</li><br/><li>Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado</li><br/><li>Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago</li></ul><br><p class="level1">Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente</p><br/><P>La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Se puede utilizar para aplicaciones en exteriores y de clase de uso 3</p><br><P>Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat</P><br><ul><li>El acero inoxidable austenítico se caracteriza por su alto grado de resistencia a la corrosión al exponerse al agresivo aire industrial, aire marítimo, agua del grifo, agua fluvial, agua de minas y agua salada, así como maderas que contienen ácido tánico. Presenta una cierta resistencia a los ácidos y no es adecuado para atmósferas que contengan cloro gaseoso</li><br/><li>Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Las dimensiones de los tornillos ASSY se pueden determinar en el software de construcción con madera de Würth con un diámetro a partir de ∅ 5 mm</li><br/><li>Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34671643.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/34671643.jpg4255362024-02-16T20:27:24+0000