Tornillo para fachadasASSY® D

Ref.: 0153021001
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-WO-RW40-(A2K)-10X80/76

Descripción

SCR-PANHD-WO-AW40-(A2K)-10X80/76
Tornillo para fachadas
ASSY® D
Sin tornillo autoperforante, para uso con anclajes de plástico. Cabeza alomada

Tornillo sin punta de broca, rosca de acoplamiento o rosca de anillo

Mayor capacidad de carga en el taco

Accionamiento AW:

  • Transmisión óptima de la fuerza
  • Excelente ajuste
  • El tornillo se fija firmemente
  • No se produce oscilación

Rosca asimétrica

Par de atornillado bajo, fuerza de giro alta


Tornillo para fachadas para:


  • 91 taco de nailon

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 taco ZEBRA Shark

  • 64 taco de plástico para paredes huecas W-KH

  • 73 taco para placas de yeso W-GS

  • 74 taco ligero para construcción W-KL

  • 74.1 taco de aislamiento W-ID

  • 75 taco de hormigón celular W-GB


Tornillo para aglomerado universal


Muebles, rodapiés, encofrado, construcción de elementos, etc.



ASSY-D de acero galvanizado se puede utilizar en espacios interiores secos


90.1

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

76 mm
Más Información

Altura de la cabeza

17.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

6.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

18.6 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;Espiga;Placa de metal, madera;Tejado
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Accesorio adicional

Espiga
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.100 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

EspigaLVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información