Tornillo autorroscante GEFU®

Ref.: 02090409
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-UKV-TX20-(A2K)-M4,0X9

Descripción

SCR-PANHD-UKV-TX20-(A2K)-M4,0X9
Tornillo autorroscante GEFU®
Con cabeza plana e impronta hexalobular (Txplus), dentado
DIN 7500-1, acero cincado cementado (-O-), pasivado azul (A2K) sin recubrimiento antifricción

Para una conexión firme en chapa metálica fina (hasta aproximadamente 520 N/mm²):

  • Zona de roscado para conformación de orificios roscados
  • Geometría cilíndrica especial debajo de la cabeza que consigue pares de apriete y sobreapriete elevados
  • Holgura y asiento con autobloqueo de la rosca => reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo => protección contra pérdidas
  • Dentado bajo el cabezal para incrementar el par de arranque

Para una unión firme en chapa metálica fina (hasta aproximadamente 520 N/mm²)


Se debe comprobar la compatibilidad del GEFU para la aplicación o el componente en cuestión antes de usarlo.

Material

Acero, cementado
Más Información

Altura de la cabeza

3.1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

9 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

TXP20
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

7500-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.466 g
Más Información

Normas

DIN 7500-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

02090409
Scroll to top