Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta |
8 mm |
Diámetro de anclaje |
10 mm |
Material |
A4 |
Superficie |
SA |
Diámetro de la rosca |
10 mm |
ISO de referencia |
4017 |
Longitud |
20 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Materiales de construcción |
Sí |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Altura de accesorio máxima para montaje del agujero pasante |
10/20/30 mm |
DIN |
933 |
Código del sistema armonizado |
731814100900 |
Peso del producto (por artículo) |
20.350 g |
Normas |
DIN 933 |
Catálogo General |
0904810020 |
Y120220914020000035686990ccc47be |