Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 0001804018
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-BRS-WS7-M4X18

Descripción

DDU PERNO HEXAGONAL ROSCA CABEZA ISO4017 M4X18

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.253 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información