Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
3.5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
10 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
8 mm |
Clase de propiedad |
80 |
Anchura entre esquinas |
8.79 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.8 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.610 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
00910510 |