Perno hexagonal con vástago

Ref.: 0095910170
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4014-A2/70-WS16-M10X170

Descripción

SCR-HEX-ISO4014-A2/70-WS16-M10X170
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero inoxidable A2-50 y A2-70, plano

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

32 mm
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815750900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

700 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información