Perno hexagonal con vástago

Ref.: 414548 40
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4014-8.8-(ZFSHL)-M8X40

Descripción

SCR-HEX-ISO4014-8.8-(ZFSHL)-M8X40

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

800 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

480 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Catálogo General

41454840