Perno hexagonal con brida

Ref.: 4163410150
Ver todas las versiones

TOR-EN1665-10.9-F-WS16-(ZFSHL)-M10X150

Descripción

SCR-HEX-FLG-EN1665-10.9-(ZFSHL)-M10X150
Perno hexagonal con brida
EN 1665, acero, clase de resistencia 10.9, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayos en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.

La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

  • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

La ISO EN 1665 sustituye a la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

22.3 mm
Más Información

Altura de la cabeza

10.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

28 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

DIN de referencia

6921
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.3 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

22.3 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

1665
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Normas

EN 1665
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

1000 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información