Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 006738 25
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN961-8.8-WS13-(A2K)-M8X1,0

Descripción

SCR-HEX-DIN961-8.8-WS13-(A2K)-M8X1,0

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

8676
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

14.36 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1
Más Información

Catálogo General

00673825