Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS22 |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
8.8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4017 |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
HEX |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
22 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura entre esquinas |
24.49 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2 mm |
DIN |
933 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181575900 |
Peso del producto (por artículo) |
66.300 g |
Normas |
DIN 933 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
00961440 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |
?catalog=wuerth&part=009614 40 |