Tornillo métrico hexagonal rosca entera

Ref.: 009614 25
Ver todas las versiones

TOR-DIN933-A2/70-LL22-M14X25

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tornillo m?trico hexagonal inoxidable seg?n DIN 933 (ISO 4017)

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.250 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

ODU

0
Más Información