Perno hexagonal con prisionero de fuste corto y hexágono pequeño

Ref.: 411116 12
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN564-8.8-WS8-(A2K)-M6X12

Descripción

SCR-HEX-DIN564-8.8-WS8-(A2K)-M6X12

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

3 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Forma de punta

Media espiga
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

564
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.621 g
Más Información

Normas

DIN 564
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

41111612