Perno hexagonal con prisionero de fuste corto y hexágono pequeño

Ref.: 411111670
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN564-8.8-WS19-(A2K)-M16X70

Descripción

SCR-HEX-DIN564-8.8-WS19-(A2K)-M16X70

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

11 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

8 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Forma de punta

Media espiga
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

19.92 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

564
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.500 g
Más Información

Normas

DIN 564
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información